Επαναφορτιζόμενο κρουστικό κατσαβίδι ASS 18 1/2 ιντσ. COMPACT M-CUBE
Επαναφ. κρουστικό κλειδί ASS 18-1/2 ιντσ. COMPACT
ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ ASS18 1/2" COMPACT 2X5AH
Αρ. είδους 5701406008
EAN 4099618732737
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Τρία επίπεδα ισχύος συν μια πρόσθετη αυτόματη λειτουργία που απενεργοποιεί το μοτέρ όταν εκκινεί ο κρουστικός μηχανισμός, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στη βιδωτή σύνδεση
- Η υψηλή ταχύτητα περιστροφής και η συχνότητα κρούσης εξασφαλίζουν υψηλότερη ροπή απόσπασης που φτάνει έως τα 800 Nm περίπου και επιτρέπει τη χαλάρωση των μπλοκαρισμένων μπουλονιών των τροχών
- Το μοτέρ χωρίς ψήκτρες διαθέτει προστασία από υπερφόρτιση, έχει χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης και είναι ανθεκτικό και ισχυρό
- Εύκολη και άνετη εργασία χάρη στις μικρές διαστάσεις και την ελαφριά σχεδίαση με ελαστικοποιημένη λαβή
- Προστασία του καρπού από ανάκρουση και δυνάμεις ροπής
- Τριπλή λυχνία LED στην κεφαλή του μηχανισμού για βέλτιστο φωτισμό της περιοχής εργασίας
Τα κρουστικά κατσαβίδια δεν είναι ροπομετρικά όργανα. Οι συνδέσεις που απαιτούν συγκεκριμένη ροπή πρέπει να ελέγχονται με ροπομετρική συσκευή μετά από τη σύσφιγξη με το κρουστικό κατσαβίδι. Χρησιμοποιήστε μέσα προστασίας της ακοής και των ματιών.
Φύλλα δεδομένων(X)
Το ASS 18 1/2 ίντσας COMPACT M-CUBE είναι ιδανικό για σύσφιγξη και χαλάρωση σφικτών συνδέσεων με βίδες μέγιστου μεγέθους M20.
Στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, το ASS 18 1/2'' COMPACT M-CUBE χρησιμοποιείται για τη χαλάρωση μπουλονιών τροχών.
Η Αυτόματη λειτουργία είναι κατάλληλη μόνο για βιδωτές συνδέσεις που δεν απαιτούν συγκεκριμένη ροπή. Εάν η κεφαλή της βίδας φτάσει στο ίδιο επίπεδο με την επιφάνεια του τεμαχίου κατά τη διάρκεια του βιδώματος και τεθεί σε λειτουργία ο κρουστικός μηχανισμός της συσκευής, η λειτουργία του μοτέρ διακόπτεται αυτόματα.
Ελάχ./Μέγ. ταχύτητα χωρίς φορτίο | 0-2750 U/min(rpm) |
Ελάχ./Μέγ. συντελεστής κρούσης | 0-3500 U/min(rpm) |
Μέγ. ροπή για εφαρμογή σκληρού βιδώματος | 460 Nm |
Κατάλληλο για βίδα | M10 - M20 |
Διάταξη στερέωσης εργαλείου | Εξωτερικό τετράγωνο 1/2 ίντσας |
Μήκος | 199 mm |
Πλάτος | 71 mm |
Ύψος | 253 mm |
Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία | 2,4 kg |
Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες | 2 Stck(pcs) |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας | 5 Ah |
ΜΠΑΤΑΡΙΑ LI-ION M-CUBE W-CONNECT 18V/5AH
CASEINRT-(ASS 18-12IN COMPACT)-8.4.2
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!