Επαναφορτιζόμενο εφαπτομενικό κρουστικό κατσαβίδι ASS 12-A
Επαναφορτ. παλμικό κατσαβίδι ASS 12-A
ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ASS 12-A SOLO
Αρ. είδους 5700132000
EAN 4062856952786
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πολύ ξεκούραστη εργασία
Χάρη στο πολύ μικρό βάρος και μήκος και τη σχεδίαση μικρών διαστάσεων
Ιδανικός φωτισμός της περιοχής εργασίας
Τρία φώτα LED στην κεφαλή της συσκευής φωτίζουν ακριβώς το σημείο βιδώματος.
Πληροφορίες για την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας
Δε προκύπτει πλέον απροσδόκητη εξάντληση της μπαταρίας, χάρη στη μόνιμη ένδειξη μπαταρίας στη συσκευή.
Συμβατό με όλα τα προϊόντα που τροφοδοτούνται από μπαταρίες 10,8 V και 12 V
Φύλλα δεδομένων(X)
Ελάχ./Μέγ. ταχύτητα χωρίς φορτίο | 0-2600 U/min(rpm) |
Ελάχ./Μέγ. συντελεστής κρούσης | 0-3100 U/min(rpm) |
Μέγ. ροπή για εφαρμογή σκληρού βιδώματος | 105 Nm |
Κατάλληλο για βίδα | M4 - M12 |
Διάταξη στερέωσης εργαλείου | Εξαγωνική με τετράγωνη βάση 1/4 ίντσας |
Μήκος | 137 mm |
Πλάτος | 55 mm |
Ύψος | 178 mm |
Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία | 0,96 kg |
Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες | 0 Stck(pcs) |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας | 0 Ah |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!