Επαναφορτιζόμενο πιστόλι εφαρμογής τυφλών περτσινιών ANG 18 COMPACT M-CUBE
Επαναφορτιζόμενος περτσιναδόρος ANG 18 COMPACT
ΠΙΣΤΟΛΙ ΤΥΦΛ. ΠΙΡΤΣΙΝΙΩΝ ANG 18 COMPACT
Αρ. είδους 5701423000
EAN 4065746362535
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Προϊόν συμβατό με όλες τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 18V M-CUBE
- Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στις χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης, την υψηλή απόδοση και το μοτέρ χωρίς ψήκτρες
- Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή για άνετη και ξεκούραστη εργασία
- Ταχύτερες αλλαγές του ακροφυσίου με χρήση του μηχανικού κλειδιού τοποθέτησης που περιλαμβάνεται
- Ενσωματωμένες λυχνίες LED για απευθείας φωτισμό της περιοχής εργασίας
- Καθαρή εργασία, καθώς τα κομμένα μανδρέλια περτσινώματος συλλέγονται στο διαφανές δοχείο
Φύλλα δεδομένων(X)
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας | 0 Ah |
Ονομαστική τάση | 18 V |
Δύναμη τοποθέτησης πριτσινιού | 19600 N |
Κατάλληλο για ελάχιστη διάμετρο πριτσινιού | 2,4 mm |
Κατάλληλο για μέγ. διάμετρο πριτσινιού | 5,0 mm |
Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία | 2 kg |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!