Χρειάζονται μόνο τρία βήματα για να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες που προσφέρονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα.
Μόνο για επαγγελματίες
Ο κωδικός QR δεν είναι πλέον έγκυρος. Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να το ενεργοποιήσετε ξανά.
Ταξινόμηση
Αριθμός ειδών που βρέθηκαν: 3, σε 4 εκδόσεις
Για την επεξεργασία τυφλών περτσινιών διαμέτρου 2,4 έως 5,0 mm χωρίς καλώδια
Για την τοποθέτηση περτσινιών έως M10 Al, σε χάλυβα έως M8 και ανοξείδωτο χάλυβα M6.
Για τοποθέτηση τυφλών περτσινιών διαμέτρου 2,4 έως 4,8 mm από όλα τα υλικά χωρίς σύνδεση με καλώδιο
Υπάρχουν περισσότερα αποτελέσματα αναζήτησης. Για πιο ακριβή αποτελέσματα, καθορίστε περισσότερες παραμέτρους.
Δείτε αυτό ή χρησιμοποιήστε διαφορετικό όρο αναζήτησης.