Φορτιστής ALG 12 V BASIC M-CUBE
Φορτιστής ALG 12 Basic
CHRG-(ALG 12/3 BASIC)
Αρ. είδους 5705730000
EAN 4061975598240

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για φόρτιση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας ιόντων λιθίου M-CUBE BASIC 12 V
Φύλλα δεδομένων(X)
Ελάχ./Μέγ. τάση εξόδου | 12-12 V/DC |
Κατάλληλες μπαταρίες | 12 V |
Ελάχ./Μέγ. συχνότητα | 50 / 60 Hz |
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 3 A |
Μήκος καλωδίου | 1,60 m |
Μήκος | 170 mm |
Πλάτος | 125 mm |
Ύψος | 70 mm |
Μέγ. τάση εξόδου | 12 V/DC |
Μέγ. συχνότητα | 60 Hz |
Ελάχ. συχνότητα | 50 Hz |
Μέγ. τάση εισόδου | 230 V/AC |
Χρόνος φόρτισης | 0 min |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | 0 to 40 °C |
Ελάχ./Μέγ. τάση εισόδου | 230-230 V/AC |
Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας | 40 °C |
Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας | 0 °C |
Εξάρτημα σέρβις | Φορτιστής για μηχάνημα |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 458,000 g |
Ελάχ. τάση εξόδου | 12 V/DC |
WEEE (επιστροφή αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) | 5 |
Ονομαστική τάση | 230 V/AC |