Επαναφορτιζόμενο πιστόλι εφαρμογής AKP 12 COMPACT M-CUBE
Επαναφορτιζόμενο πιστόλι εφαρμογής AKP 12 COMPACT
ΕΠΑΝΑΦ.ΠΙΣΤ.ΦΥΣΙΓΓ.AKP 12COMPACT 2X2.0AH
Αρ. είδους 5701107002
EAN 4065746413930
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Τυπικό για φυσίγγια 310 ml, μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για σακούλες 400 ml και 600 ml, χάρη στα προαιρετικά αξεσουάρ
- Η άμεση αποσύνδεση της ράβδου ώθησης και η αυτόματη επαναφορά εμποδίζει το στάξιμο/τρέξιμο του στεγανοποιητικού/συγκολλητικού
- Η ένδειξη κατάστασης φόρτισης στην μπαταρία διασφαλίζει τη συνεχή παρακολούθηση της απομένουσας χωρητικότητας της μπαταρίας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Το AKP 12 είναι κατάλληλο κυρίως για εφαρμογή στεγανοποιητικών υλικών με χαμηλό ιξώδες. Το AKP 18 COMPACT συνιστάται για εξαιρετικά παχύρρευστα συγκολλητικά και στεγανοποιητικά υλικά, όπως κόλλες για παρμπρίζ/παράθυρα.
Ονομαστική τάση | 12 V/DC |
Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες | 2 Stck(pcs) |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας | 2 Ah |
Κατάλληλο για τύπο φυσιγγίων | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δύναμη πίεσης | 1780 N |
Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία | 2,1 kg |
SP-APPLICATIONBAR-(F.AKP12-A-330)
SP-APPLICATIONBAR-(F.AKP12-600)
ΤΑΠΑ ΕΜΒΟΛΟΥ 12/18 ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ AKP
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΛΟΥΜ. ΠΙΣΤΟΛΙOY AKP 600 ML
ΤΑΠΑ ΚΥΛΙΝΔΡ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓΓ.AKP
ΠΛΑΚΑ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ ΜΕ ΜΠΑΤ
ΕΠΑΝΑΦ. ΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΓΓ. AKP 12COMPACT SOLO
BG-AKP12/AKP18-12V/18V
ΜΠΑΤΑΡΙΑ LIION 12V 2.0AH M-CUBE BASIC
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!