Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δίσκος κοπής, άκρο καρβιδίου

Δίσκοι κοπής με άκρο καρβιδίου του βολφραμίου
ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ Φ76Χ1,8Χ10ΜΜ

Αρ. είδους 0667410076
EAN 4046777690439
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δίσκος κοπής, άκρο καρβιδίου

Αρ. είδους 0667410076
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
Οι ειδικά σχεδιασμένοι κόκκοι καρβιδίου του δίσκου εξασφαλίζουν εξαιρετική αντοχή, αλλά και γρήγορη κοπή με τον γωνιακό λειαντήρα

Εξοικονόμηση χρόνου


Δυνατότητα κοπής διάφορων υλικών με μία μόνο συσκευή. Δεν απαιτούνται πλέον χρονοβόρες αλλαγές μηχανημάτων και παρελκόμενων.



Γρήγορη, καθαρή κοπή


  • Χάρη στην ειδική σχεδίαση του δίσκου.

  • Το ελάχιστο πάχος του δίσκου και η παρουσία των εγκοπών απόσβεσης διευκολύνουν την επίτευξη υψηλής περιμετρικής ταχύτητας 80 m/s.


Εξαιρετικά ασφαλής χρήση


Ισχυρή σύνδεση μεταξύ του χαλύβδινου σώματος και των κόκκων καρβιδίου για αντοχή και ασφάλεια κατά τη διάρκεια της κοπής (χωρίς ανάκρουση κατά την κοπή καρφιών, για παράδειγμα).



Ευέλικτη χρήση και ευκολία χειρισμού


Μπορεί να επιλεγεί οποιαδήποτε κατεύθυνση περιστροφής.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Σκληρό/μαλακό ξύλο, ξύλο με καρφιά, κόντρα πλακέ, μοριοσανίδα, MDF, γυψοσανίδες και πάνελ από ίνες, πλαστικό (αγωγοί καλωδίων, σωλήνες ή παρόμοια) κ.λπ. Για εργασίες οικοδομών και ανακαινίσεων, ειδικά για ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, μαραγκούς.

Διάμετρος

76 mm

Πάχος

1,8 mm

Οπή διάτρησης

10 mm

Μέγ. ταχύτητα περιστροφής

20100 U/min(rpm)

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες