Χρειάζονται μόνο τρία βήματα για να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες που προσφέρονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα.
Μόνο για επαγγελματίες
Ο κωδικός QR δεν είναι πλέον έγκυρος. Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να το ενεργοποιήσετε ξανά.
Πολύ καλή απόδοση κοπής με μεγάλη διάρκεια ζωής
Πολύ καλός, τυπικός δίσκος κοπής με καλή απόδοση κοπής και μεγάλη διάρκεια ζωής
Ο ανθεκτικός δίσκος κοπής με εξαιρετικές τιμές απόδοσης.
Specially developed diamond disc for cutting and chamfering plastic pipes in a single process
Ποιοτικός διαμαντόδισκος κοπής με πολύ στενή επιφάνεια κοπής και κλειστό άκρο για γρήγορη και καθαρή κοπή. Για υλικά με πάχος έως 20 mm περίπου.
Διαμαντόδισκος για ξηρή κοπή ακριβείας σε πολύ σκληρά υλικά.
Κατασκευή με κεραμικό κόκκο λείανσης υψηλής απόδοσης με βέλτιστο σύστημα σύνδεσης για εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής, μέγιστη απόδοση και βέλτιστες ιδιότητες κοπής
Με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής και εξαιρετική απόδοση κοπής
Ένα για όλους τους τύπους. Μανδρέλι σύσφιγξης για τροχούς κοπής και λείανσης με οπή 6 mm ή 10 mm, για χρήση σε αξονικά ή ίσια τροχιστικά μηχανήματα.
Πολύ ευέλικτος διαμαντόδισκος κοπής με ειδική αδαμαντοφόρα επικάλυψη συγκολλημένη εν κενώ (BSL). Προϊόν ειδικά βελτιστοποιημένο για εφαρμογές σε μέταλλα με πάχος υλικού έως 10 mm.
Μεγάλης διάρκειας ζωής, οικονομικός διαμαντόδισκος κοπής για τεχνίτες πλακιδίων, εταιρείες υδραυλικών, τεχνίτες πέτρας και παρόμοια τεχνικά επαγγέλματα
Για γρήγορη κοπή και ταυτόχρονο φρεζάρισμα αγωγών καλωδίων με φρέζες αυλακώσεων τοίχου ισχύος τουλάχιστον 1800 W. Η επίπονη και χρονοβόρα αφαίρεση της κεντρικής ράβδου δεν είναι πλέον απαραίτητη.
Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής και καλή απόδοση κοπής
Ο ειδικός διαμαντόδισκος κοπής για μάρμαρο και μαλακά, ασβεστούχα υλικά.
The robust cutting disc with high performance values