Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Δίσκος κοπής, άκρο καρβιδίου
Οι ειδικά σχεδιασμένοι κόκκοι καρβιδίου του δίσκου εξασφαλίζουν εξαιρετική αντοχή, αλλά και γρήγορη κοπή με τον γωνιακό λειαντήρα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εξοικονόμηση χρόνου
Δυνατότητα κοπής διάφορων υλικών με μία μόνο συσκευή. Δεν απαιτούνται πλέον χρονοβόρες αλλαγές μηχανημάτων και παρελκόμενων.
Γρήγορη, καθαρή κοπή
- Χάρη στην ειδική σχεδίαση του δίσκου.
- Το ελάχιστο πάχος του δίσκου και η παρουσία των εγκοπών απόσβεσης διευκολύνουν την επίτευξη υψηλής περιμετρικής ταχύτητας 80 m/s.
Εξαιρετικά ασφαλής χρήση
Ισχυρή σύνδεση μεταξύ του χαλύβδινου σώματος και των κόκκων καρβιδίου για αντοχή και ασφάλεια κατά τη διάρκεια της κοπής (χωρίς ανάκρουση κατά την κοπή καρφιών, για παράδειγμα).
Ευέλικτη χρήση και ευκολία χειρισμού
Μπορεί να επιλεγεί οποιαδήποτε κατεύθυνση περιστροφής.
Σκληρό/μαλακό ξύλο, ξύλο με καρφιά, κόντρα πλακέ, μοριοσανίδα, MDF, γυψοσανίδες και πάνελ από ίνες, πλαστικό (αγωγοί καλωδίων, σωλήνες ή παρόμοια) κ.λπ. Για εργασίες οικοδομών και ανακαινίσεων, ειδικά για ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, μαραγκούς.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!