Σετ συντήρησης 610
Σετ συντήρησης 610
ΣΕΡΒΙΣ KIT COOLIUS 20KG DATA
Αρ. είδους 0900800610
EAN 4048539312115
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Για μονάδες επισκευής κλιματιστικών: Coolius 4000, 4000HP, 2000, 20 kg με/χωρίς βαλβίδα χειρός, Secutronic 10 kg, Plus, δίαυλος 40 kg
Περιεχόμενα:
- 2 φίλτρο
- 2 δοχεία λαδιού αντλίας κενού 240 ml
- 3 τσιμούχες (διαφορετικά μεγέθη)
- 1 φίλτρο για δοχεία απόβλητων λαδιών
- 1 αυτοκόλλητο για το σέρβις
Σημείωση: Για τον δίαυλο Secutronic 40 kg, απαιτούνται δύο σετ.
Οι κατασκευαστές μονάδων επισκευής κλιματιστικών συνιστούν να γίνεται σέρβις στις μονάδες επισκευής κλιματιστικών τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Η ετήσια συντήρηση παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μονάδας επισκευής και εξασφαλίζει ότι οι επισκευές των κλιματιστικών γίνονται σωστά.
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλο για μονάδες επισκευής κλιματιστικών | COOLIUS 4000, COOLIUS 4000HP, COOLIUS 2000, COOLIUS 20 kg, δεδομένα με χειροκίνητο εξαερισμό, COOLIUS 20 kg, δεδομένα χωρίς χειροκίνητο εξαερισμό, SECUTRONIC 10 kg, SECUTRONIC Plus, SECUTRONIC Bus |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 2,930 kg |