Σετ συντήρησης 609
Σετ συντήρησης 609
ΚΙΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ COOLIUS 1000 7KG
Αρ. είδους 0900800609
EAN 4048539312108
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Για μονάδες επισκευής κλιματιστικών: WAC 2000, 2000 BASIC, 2000A, 2000A BASIC, 2000 R134a, 2000 entry, Coolius 7 kg Mobile, Coolius 1000
Περιεχόμενα:
- 1 φίλτρο
- 2 δοχεία λαδιού αντλίας κενού 240 ml
- 2 τσιμούχες (διαφορετικά μεγέθη)
- 1 φίλτρο για δοχεία απόβλητων λαδιών
- 1 αυτοκόλλητο για το σέρβις
Οι κατασκευαστές μονάδων επισκευής κλιματιστικών συνιστούν να γίνεται σέρβις στις μονάδες επισκευής κλιματιστικών τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Η ετήσια συντήρηση παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μονάδας επισκευής και εξασφαλίζει ότι οι επισκευές των κλιματιστικών γίνονται σωστά.
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλο για μονάδες επισκευής κλιματιστικών | COOLIUS 7 kg Mobil, COOLIUS 1000, WAC 2000, WAC 2000A, WAC 2000A Basic, WAC 2000 Basic, WAC 2000 R134a, WAC 2000 entry |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 1,757 kg |