Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Στεγανοποιητικό φλαντζών χαμηλής αντοχής

Στεγανοποιητικό φλαντζών χαμηλής αντοχής
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤ.ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΠΡΑΣΙΝ.50G-NSF

Αρ. είδους 0893573050

EAN 4045989909858

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Στεγανοποιητικό φλαντζών χαμηλής αντοχής

Αρ. είδους 0893573050
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
Για τη στεγανοποίηση φλαντζών και επιφανειών με μικρό διάκενο έως 0,3 mm το ανώτερο. Υποκαθιστά τις στερεές φλάντζες.

Χαμηλή αντοχή


Εύκολη αφαίρεση



Στεγανοποίηση 100%


Τα διάκενα γεμίζουν πλήρως, ώστε η συγκόλληση που προκύπτει να παρέχει προστασία από τη διάβρωση που προκαλείται από την τριβή και τη σκουριά.



Η φιάλη τύπου ακορντεόν διευκολύνει το άδειασμα του προϊόντος που έχει απομείνει



Ανθεκτικό σε μεγάλο αριθμό βάσεων, αερίων, διαλυτών, ελαίων και καυσίμων



Δεν περιέχει σιλικόνη, διαλύτες και λάδια

  • Καταχωρημένο στο NSF, κατηγορία S2, στεγανοποιητικά - δεν επιτρέπεται η απευθείας επαφή με τρόφιμα

  • Ελεγμένο κατά NSF σύμφωνα με το πρότυπο NSF/ANSI 61 για χρήση σε παροχές νερού και σε πόσιμο νερό με θερμοκρασίες έως +82 °C
Ανακοίνωση

Τα ακόλουθα πλαστικά υλικά μπορεί να επηρεαστούν σε περίπτωση παρατεταμένης έκθεσης: ABS, σελιλόιντ, πολυστυρόλιο, πολυκαρβονικό υλικό (Macrolon), PMMA (Πλεξιγκλάς), πολυσουλφόνη, SAN (λουράνιο, Tyril), Vinidur, βουλκανισμένη ίνα και βαμμένες επιφάνειες.

Περιοχή εφαρμογής
  • Καταχωρημένο στο NSF, κατηγορία S2, στεγανοποιητικά - δεν επιτρέπεται η απευθείας επαφή με τρόφιμα

  • Ελεγμένο κατά NSF σύμφωνα με το πρότυπο NSF/ANSI 61 για χρήση σε παροχές νερού και σε πόσιμο νερό με θερμοκρασίες έως +82 °C

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την παροχή αυτής της υπηρεσίας παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή πληροφορίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων!

Περιοχή εφαρμογής

Για τη στεγανοποίηση φλαντζών και επιφανειών με ελάχιστο διάκενο έως 0,3 mm το ανώτερο. Υποκαθιστά τις στερεές τσιμούχες. Το στεγανοποιητικό φλαντζών χαμηλής αντοχής είναι κατάλληλο για χρήση στην αυτοκινητοβιομηχανία και στη βιομηχανία επαγγελματικών οχημάτων, στη μεταλλουργία και στην κατασκευή εργαλείων, στη ναυπηγική βιομηχανία, στην κατασκευή μηχανών και κινητήρων, στην κατασκευή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων, στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, στη φαρμακευτική βιομηχανία, στη βιομηχανία χαρτιού κ.λπ.


Ιδανικό προϊόν για εφαρμογές στις οποίες απαιτείται καλή διαβροχή, για παράδειγμα σε χυτευμένα εξαρτήματα σύνθετου σχήματος και λείες επιφάνειες.

Οδηγίες

Αυτό το υγρό πλαστικό υλικό πήζει όταν έρχεται σε επαφή με μέταλλα, απουσία οξυγόνου. Οι επιφάνειες επαφής πρέπει να είναι στεγνές και απαλλαγμένες από σκόνη και λιπαρές ουσίες. Υγράνετε επαρκώς τις συγκολλητικές επιφάνειες και φέρτε τις αμέσως σε επαφή.


Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.

Βάρος περιεχομένου

50 g

Χημική βάση

Διμεθακρυλικός οξικός εστέρας

Συνθήκες πλήρους σκλήρυνσης/στερεοποίησης

Αποκλεισμός οξυγόνου και επαφής με μέταλλο (ιόντα χαλκού ή σιδήρου)

Χρώμα

Πράσινο φθορίζον

Ελάχ./Μέγ. ιξώδες 1/συνθήκες 1

55000-80000 mPas / στους 25°C, Brookfield RVT, άτρακτος TP 6/2,5 rpm

Ελάχ./Μέγ. ιξώδες 2/συνθήκες 2

15000-25000 mPas / στους 25 °C, Brookfield RVT, άτρακτος 6/20 σ.α.λ.

Πυκνότητα/συνθήκες

1,05 g/cm³ / σύμφωνα με το DIN EN ISO 2811-1

Ελάχ./Μέγ. αρχική αντοχή

15-30 min

Ελάχ./Μέγ. λειτουργική αντοχή

3-6 h

Ελάχ./Μέγ. τελική αντοχή

6 h-24 h

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 to 35 °C

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-55 to 150 °C

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

100 °C

Ελάχ. επικρατούσα ροπή

3 Nm

Συνθήκες για την επικρατούσα ροπή

DIN EN 15865

Ελάχ./Μέγ. θλιπτική αντοχή διάτμησης/συνθήκες

4-11 N/mm² / σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10123

Ελάχ./Μέγ. αντοχή εφελκυσμού/συνθήκες

2-8 N/mm² / σύμφωνα με το ASTM D-2095

Ελάχ./Μέγ. αντοχή σε διάτμηση

2-4 N/mm²

Συνθήκες για τη δύναμη εφελκυσμού διάτμησης

σύμφωνα με το ASTM D-950

Ελάχ. ροπή διάρρηξης

8 Nm

Συνθήκες ροπής απόσχισης

DIN EN 15865

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

18 Month / σε θερμοκρασία δωματίου

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Χωρίς διαλύτες

Ναι

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Καθαριστικό ακετόνης για καθαρισμό και απομάκρυνση λιπαρών ουσιών όλων των ειδών

KAΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΣΕΤΟΝ 250ML

x 1 Ποσότητα
Πανί καθαρισμού Tex-Rein

ΠΑΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣ.TEX-REIN 27X38CM 150ΤΕΜ

Εξαιρετικά απαλό πανί καθαρισμού για επιφάνειες με σκόνη και για περιοχές ευαίσθητες στα χνούδια
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
Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Βαμβακερές ίνες στο εσωτερικό
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες