Χρειάζονται μόνο τρία βήματα για να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες που προσφέρονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα.
Μόνο για επαγγελματίες
Ο κωδικός QR δεν είναι πλέον έγκυρος. Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να το ενεργοποιήσετε ξανά.
Συγκολλητικό και στεγανοποιητικό υλικό υψηλής ποιότητας για χρήση στη βιομηχανία και στον τομέα της αυτοκίνησης.
Μόνιμα ελαστικά υλικά στεγανοποίησης από σιλικόνη για τον κινητήρα και το αμάξωμα, βραχυπρόθεσμη αντοχή σε θερμοκρασίες έως 300 °C
Για τη στεγανοποίηση όλων των συνδέσεων μεταλλικών σωλήνων/σπειρωμάτων και εξαρτημάτων με κωνικά/κυλινδρικά σπειρώματα, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7.1 έως διάμετρο R3''
Στεγανοποιητικό 1 συστατικού χωρίς διαλύτες, με εξαιρετική αντοχή στην θερμότητα, υψηλή μηχανική αντοχή και πολύ καλή πρόσφυση σε μεταλλικές επιφάνειες
Μόνιμα ελαστικά υλικά στεγανοποίησης από σιλικόνη για τον κινητήρα και το αμάξωμα με εξαιρετική προσκόλληση
Μονίμως πλαστικά υλικά στεγανοποίησης κινητήρα και περιβλήματος με υψηλό βαθμό αντοχής στις υψηλές θερμοκρασίες
Ειδικό στεγανοποιητικό υλικό για αρμούς που εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες
Για τη στεγανοποίηση φλαντζών και επιφανειών με μεγάλο διάκενο έως 0,5 mm το ανώτερο. Αντικαθιστά τις στερεές τσιμούχες.
Για τη στεγανοποίηση φλαντζών και επιφανειών με μικρό διάκενο έως 0,3 mm το ανώτερο. Υποκαθιστά τις στερεές φλάντζες.
Μεσαία αντοχή, αναερόβια πήξη, θιξοτροπικό συγκολλητικό και στεγανοποιητικό
Για καθαρισμό και απολίπανση κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης και επισκευής σε οχήματα, δισκόφρενα και ταμπούρα, σε περιβλήματα κινητήρα και κιβωτίων ταχυτήτων
Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα με φλάντζα, μπλε γαλβανισμένος χάλυβας A2K, κεφαλή PH2
Ευέλικτο λάδι για πολλές χρήσεις και για μεγάλο εύρος εφαρμογών