Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Στεγανοποιητικό φλαντζών χαμηλής αντοχής
Για τη στεγανοποίηση φλαντζών και επιφανειών με μικρό διάκενο έως 0,3 mm το ανώτερο. Υποκαθιστά τις στερεές φλάντζες.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Χαμηλή αντοχή
Εύκολη αφαίρεση
Στεγανοποίηση 100%
Τα διάκενα γεμίζουν πλήρως, ώστε η συγκόλληση που προκύπτει να παρέχει προστασία από τη διάβρωση που προκαλείται από την τριβή και τη σκουριά.
Η φιάλη τύπου ακορντεόν διευκολύνει το άδειασμα του προϊόντος που έχει απομείνει
Ανθεκτικό σε μεγάλο αριθμό βάσεων, αερίων, διαλυτών, ελαίων και καυσίμων
Δεν περιέχει σιλικόνη, διαλύτες και λάδια
- Καταχωρημένο στο NSF, κατηγορία S2, στεγανοποιητικά - δεν επιτρέπεται η απευθείας επαφή με τρόφιμα
- Ελεγμένο κατά NSF σύμφωνα με το πρότυπο NSF/ANSI 61 για χρήση σε παροχές νερού και σε πόσιμο νερό με θερμοκρασίες έως +82 °C
Τα ακόλουθα πλαστικά υλικά μπορεί να επηρεαστούν σε περίπτωση παρατεταμένης έκθεσης: ABS, σελιλόιντ, πολυστυρόλιο, πολυκαρβονικό υλικό (Macrolon), PMMA (Πλεξιγκλάς), πολυσουλφόνη, SAN (λουράνιο, Tyril), Vinidur, βουλκανισμένη ίνα και βαμμένες επιφάνειες.
- Καταχωρημένο στο NSF, κατηγορία S2, στεγανοποιητικά - δεν επιτρέπεται η απευθείας επαφή με τρόφιμα
- Ελεγμένο κατά NSF σύμφωνα με το πρότυπο NSF/ANSI 61 για χρήση σε παροχές νερού και σε πόσιμο νερό με θερμοκρασίες έως +82 °C
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την παροχή αυτής της υπηρεσίας παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή πληροφορίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων!
Για τη στεγανοποίηση φλαντζών και επιφανειών με ελάχιστο διάκενο έως 0,3 mm το ανώτερο. Υποκαθιστά τις στερεές τσιμούχες. Το στεγανοποιητικό φλαντζών χαμηλής αντοχής είναι κατάλληλο για χρήση στην αυτοκινητοβιομηχανία και στη βιομηχανία επαγγελματικών οχημάτων, στη μεταλλουργία και στην κατασκευή εργαλείων, στη ναυπηγική βιομηχανία, στην κατασκευή μηχανών και κινητήρων, στην κατασκευή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων, στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, στη φαρμακευτική βιομηχανία, στη βιομηχανία χαρτιού κ.λπ.
Ιδανικό προϊόν για εφαρμογές στις οποίες απαιτείται καλή διαβροχή, για παράδειγμα σε χυτευμένα εξαρτήματα σύνθετου σχήματος και λείες επιφάνειες.
Αυτό το υγρό πλαστικό υλικό πήζει όταν έρχεται σε επαφή με μέταλλα, απουσία οξυγόνου. Οι επιφάνειες επαφής πρέπει να είναι στεγνές και απαλλαγμένες από σκόνη και λιπαρές ουσίες. Υγράνετε επαρκώς τις συγκολλητικές επιφάνειες και φέρτε τις αμέσως σε επαφή.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!