Τριπλό στόμιο
Τριπλό στόμιο
ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ 3 ΒΑΘ.HPC185 M18X1,5
Αρ. είδους 0701163130
EAN 4058794287493
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εύκολη αλλαγή στομίου για κάθε εργασία καθαρισμού
Στενό στόμιο υψηλής πίεσης (0°), επίπεδο στόμιο υψηλής πίεσης (25°) και επίπεδο στόμιο χαμηλής πίεσης (40°)
Όταν χρησιμοποιείται ο ενσωματωμένος σωλήνας αναρρόφησης καθαριστικού υγρού, το επίπεδο στόμιο χαμηλής πίεσης χρησιμοποιείται για αναρρόφηση και διανομή του καθαριστικού υγρού.
Για χρήση με καθαριστικές ουσίες, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
- Τραβήξτε έξω τον σωλήνα αναρρόφησης της καθαριστικής ουσίας.
 - Συνδέστε τον σωλήνα αναρρόφησης της καθαριστικής ουσίας σε ένα δοχείο καθαριστικής ουσίας.
 - Ρυθμίστε το τριπλό στόμιο στη θέση "CHEM".
 - Ρυθμίστε τη βαλβίδα μέτρησης καθαριστικής ουσίας στην απαιτούμενη συγκέντρωση.
 
Φύλλα δεδομένων(X)
Συμβατό με  | HDR 185 Power Plus  | 
Υλικό  | PP - Πολυπροπυλένιο  | 
Σπείρωμα σύνδεσης  | M18 x 1,5  |