Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Τριπλό στόμιο
Στιβαρό, ανθεκτικό στόμιο με αντοχή στη βρομιά για πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εύκολη αλλαγή στομίου για κάθε εργασία καθαρισμού
Στενό στόμιο υψηλής πίεσης (0°), επίπεδο στόμιο υψηλής πίεσης (25°) και επίπεδο στόμιο χαμηλής πίεσης (40°)
Όταν χρησιμοποιείται ο ενσωματωμένος σωλήνας αναρρόφησης καθαριστικού υγρού, το επίπεδο στόμιο χαμηλής πίεσης χρησιμοποιείται για αναρρόφηση και διανομή του καθαριστικού υγρού.
Για χρήση με καθαριστικές ουσίες, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
- Τραβήξτε έξω τον σωλήνα αναρρόφησης της καθαριστικής ουσίας.
- Συνδέστε τον σωλήνα αναρρόφησης της καθαριστικής ουσίας σε ένα δοχείο καθαριστικής ουσίας.
- Ρυθμίστε το τριπλό στόμιο στη θέση "CHEM".
- Ρυθμίστε τη βαλβίδα μέτρησης καθαριστικής ουσίας στην απαιτούμενη συγκέντρωση.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!