Δίσκος κοπής για χάλυβα
Δίσκος κοπής για χάλυβα
ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΠΛΕ Φ230Χ3,0MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Τυπικός δίσκος κοπής, με συγκόλληση με συνθετική ρητίνη και ενίσχυση από ινώδες υλικό
- Για ελεύθερη κοπή με ηλεκτρικό ή πνευματικό γωνιακό λειαντήρα
- Υψηλή αντοχή στη θραύση
- Μέγ. περιμετρική ταχύτητα 80 m/s
- Αποθήκευση: Σε στεγνό χώρο, σε θερμοκρασία δωματίου 20 °C
- Πρέπει να εργάζεστε μόνο φορώντας κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό.
- Όταν εκτελείτε εργασίες κοπής, πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστατευτική καλύπτρα.
- Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο δίσκους που δεν έχουν υποστεί ζημιά.
- Μην μπλοκάρετε/γέρνετε τους δίσκους κατά τη διάρκεια της κοπής. Αυξημένος κίνδυνος θραύσης!
- Φροντίστε να είναι σωστή η πίεση επαφής.
- Πρέπει πάντα να σφίγγετε τους δίσκους επαφής (ευθεία σχεδίαση) με τον μεταλλικό δακτύλιο προς το μηχάνημα.
Πληροί τις μέγιστες απαιτήσεις ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 12413.
Φύλλα δεδομένων(X)
Γενικοί δομικοί χάλυβες, δομικοί χάλυβες υψηλής αντοχής, δομικοί χάλυβες, χάλυβες εργαλείων, σκληρυμένοι χάλυβες
Κοπή στερεών υλικών, σωλήνων, προφίλ και λαμαρινών
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 1 από 4 σημεία |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Ικανότητα κοπής (σύστημα βαθμολόγησης) | 1 από 4 σημεία |
Χειρισμός/φιλικότητα προς το χρήστη (σύστημα βαθμών) | 2 από 4 σημεία |
Ποιότητα κοπής (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Διάμετρος x πάχος | 230 x 3,0 mm |
Οπή διάτρησης | 22,23 mm |
Σχεδίαση | Ίσιος |
Μέγ. ταχύτητα περιστροφής | 6600 U/min(rpm) |
Μέγ. περιφερειακή ταχύτητα | 80 m/s |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!