Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Δίσκος κοπής για χάλυβα
Τυπικός δίσκος υψηλής απόδοσης.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Τυπικός δίσκος κοπής, με συγκόλληση με συνθετική ρητίνη και ενίσχυση από ινώδες υλικό
- Για ελεύθερη κοπή με ηλεκτρικό ή πνευματικό γωνιακό λειαντήρα
- Υψηλή αντοχή στη θραύση
- Μέγ. περιμετρική ταχύτητα 80 m/s
- Αποθήκευση: Σε στεγνό χώρο, σε θερμοκρασία δωματίου 20 °C
- Πρέπει να εργάζεστε μόνο φορώντας κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό.
- Όταν εκτελείτε εργασίες κοπής, πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστατευτική καλύπτρα.
- Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο δίσκους που δεν έχουν υποστεί ζημιά.
- Μην μπλοκάρετε/γέρνετε τους δίσκους κατά τη διάρκεια της κοπής. Αυξημένος κίνδυνος θραύσης!
- Φροντίστε να είναι σωστή η πίεση επαφής.
- Πρέπει πάντα να σφίγγετε τους δίσκους επαφής (ευθεία σχεδίαση) με τον μεταλλικό δακτύλιο προς το μηχάνημα.
Πληροί τις μέγιστες απαιτήσεις ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 12413.
Γενικοί δομικοί χάλυβες, δομικοί χάλυβες υψηλής αντοχής, δομικοί χάλυβες, χάλυβες εργαλείων, σκληρυμένοι χάλυβες
Κοπή στερεών υλικών, σωλήνων, προφίλ και λαμαρινών
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!