Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 18 V ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ

Επαναφορτιζ. παλμικό κατσαβίδι ASS 18BL CLASSIC
ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ASS18-BL CLS 2X5,0AH

Αρ. είδους 5717511012

EAN 4062856166145

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 18 V ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ

Αρ. είδους 5717511012
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
Εξαιρετικά ευέλικτο επαναφορτιζόμενο κρουστικό κατσαβίδι με ειδικό τσοκ πολλαπλών εργαλείων. Εύκολη συντήρηση εξαρτημάτων που φθείρονται υπερβολικά κατά τη χρήση

Αποδοτικό μοτέρ χωρίς ψήκτρες, με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης


Για μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας και μεγαλύτερα διαστήματα συντήρησης του μοτέρ.



Τσοκ πολλαπλών εργαλείων*


Συνδυασμένη εξάγωνη υποδοχή ¼’’ και καρέ ½’’, που επιτρέπει τη χρήση ενός εργαλείου σε περισσότερες εφαρμογές.



Λειτουργία ASC (Αυτόματος έλεγχος διακοπής)


Αυτή η λειτουργία έχει σκοπό να προλαμβάνει τις διακοπές της εργασίας/τις επαναλήψεις της διαδικασίας με κατεύθυνση μόνο προς τα εμπρός, ώστε να εμποδίζεται η πρόκληση ζημιάς στις βίδες.


Στην περίπτωση διαδικασιών σύσφιγξης, επεμβαίνει και διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία μετά από 1 δευτερόλεπτο αφού αρχίσουν οι κρουστικές δονήσεις (πάνω από ένα συγκεκριμένο φορτίο).



Ρύθμιση ισχύος 3 βαθμίδων


Τρεις βαθμίδες ταχύτητας/κρούσης για διαφορετικές εφαρμογές και υλικά.



Ενσωματωμένο φως LED.


Ανάβει κατά την εργασία σε σκοτεινό χώρο.



Εργονομική σχεδίαση λαβής


Εργονομικά διαμορφωμένη και λεπτή λαβή με μαλακή επιφάνεια αδράγματος για ασφαλές και σταθερό κράτημα.



Μαγνητική θήκη για μύτες


Για σταθερή συγκράτηση της μύτης ακόμα και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Αυτοκινητοβιομηχανία: συντήρηση ελαστικών.

  • Κατασκευαστικά έργα: γενικές εργασίες σύσφιγξης μπουζονιών.

  • Ξυλουργική: συναρμολόγηση οροφών σε σκληρή ξυλεία.

Ελάχ./Μέγ. ταχύτητα χωρίς φορτίο

0-3200 U/min(rpm)

Ελάχ./Μέγ. συντελεστής κρούσης

0-3800 U/min(rpm)

Κατάλληλο για βίδα

M12 - M22

Διάταξη στερέωσης εργαλείου

Εξωτερικό καρέ 1/2 ίντσας και εξαγωνική υποδοχή 1/4 ίντσας

Μήκος

193 mm

Πλάτος

107 mm

Ύψος

205 mm

Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία

3,1 kg

Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες

2 Pair

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας

5 Ah

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες