ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 18 V ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ
Επαναφορτιζ. παλμικό κατσαβίδι ASS 18BL CLASSIC
ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ASS 18 BL CLASSIC BARE
Αρ. είδους 5717511010
EAN 4062856584543
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Αποδοτικό μοτέρ χωρίς ψήκτρες, με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης
Για μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας και μεγαλύτερα διαστήματα συντήρησης του μοτέρ.
Τσοκ πολλαπλών εργαλείων*
Συνδυασμένη εξάγωνη υποδοχή ¼’’ και καρέ ½’’, που επιτρέπει τη χρήση ενός εργαλείου σε περισσότερες εφαρμογές.
Λειτουργία ASC (Αυτόματος έλεγχος διακοπής)
Αυτή η λειτουργία έχει σκοπό να προλαμβάνει τις διακοπές της εργασίας/τις επαναλήψεις της διαδικασίας με κατεύθυνση μόνο προς τα εμπρός, ώστε να εμποδίζεται η πρόκληση ζημιάς στις βίδες.
Στην περίπτωση διαδικασιών σύσφιγξης, επεμβαίνει και διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία μετά από 1 δευτερόλεπτο αφού αρχίσουν οι κρουστικές δονήσεις (πάνω από ένα συγκεκριμένο φορτίο).
Ρύθμιση ισχύος 3 βαθμίδων
Τρεις βαθμίδες ταχύτητας/κρούσης για διαφορετικές εφαρμογές και υλικά.
Ενσωματωμένο φως LED.
Ανάβει κατά την εργασία σε σκοτεινό χώρο.
Εργονομική σχεδίαση λαβής
Εργονομικά διαμορφωμένη και λεπτή λαβή με μαλακή επιφάνεια αδράγματος για ασφαλές και σταθερό κράτημα.
Μαγνητική θήκη για μύτες
Για σταθερή συγκράτηση της μύτης ακόμα και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές.
Φύλλα δεδομένων(X)
- Αυτοκινητοβιομηχανία: συντήρηση ελαστικών.
- Κατασκευαστικά έργα: γενικές εργασίες σύσφιγξης μπουζονιών.
- Ξυλουργική: συναρμολόγηση οροφών σε σκληρή ξυλεία.
Ελάχ./Μέγ. ταχύτητα χωρίς φορτίο | 0-3200 U/min(rpm) |
Κατάλληλο για βίδα | M12 - M22 |
Διάταξη στερέωσης εργαλείου | Εξωτερικό καρέ 1/2 ίντσας και εξαγωνική υποδοχή 1/4 ίντσας |
Μήκος | 193 mm |
Πλάτος | 107 mm |
Ύψος | 205 mm |
Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία | 3,1 kg |
Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες | 0 Stck(pcs) |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας | 0 Ah |