Δίσκος κοπής, άκρο καρβιδίου
Δίσκοι κοπής με άκρο καρβιδίου του βολφραμίου
ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΡΒΙΔ.Φ115Χ1,8Χ22,23MM
Αρ. είδους 0667410112
EAN 4046777490237
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εξοικονόμηση χρόνου
Δυνατότητα κοπής διάφορων υλικών με μία μόνο συσκευή. Δεν απαιτούνται πλέον χρονοβόρες αλλαγές μηχανημάτων και παρελκόμενων.
Γρήγορη, καθαρή κοπή
- Χάρη στην ειδική σχεδίαση του δίσκου.
- Το ελάχιστο πάχος του δίσκου και η παρουσία των εγκοπών απόσβεσης διευκολύνουν την επίτευξη υψηλής περιμετρικής ταχύτητας 80 m/s.
Εξαιρετικά ασφαλής χρήση
Ισχυρή σύνδεση μεταξύ του χαλύβδινου σώματος και των κόκκων καρβιδίου για αντοχή και ασφάλεια κατά τη διάρκεια της κοπής (χωρίς ανάκρουση κατά την κοπή καρφιών, για παράδειγμα).
Ευέλικτη χρήση και ευκολία χειρισμού
Μπορεί να επιλεγεί οποιαδήποτε κατεύθυνση περιστροφής.
Φύλλα δεδομένων(X)
Σκληρό/μαλακό ξύλο, ξύλο με καρφιά, κόντρα πλακέ, μοριοσανίδα, MDF, γυψοσανίδες και πάνελ από ίνες, πλαστικό (αγωγοί καλωδίων, σωλήνες ή παρόμοια) κ.λπ. Για εργασίες οικοδομών και ανακαινίσεων, ειδικά για ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, μαραγκούς.
Διάμετρος | 115 mm |
Πάχος | 2,0 mm |
Οπή διάτρησης | 22,23 mm |
Μέγ. ταχύτητα περιστροφής | 13300 U/min(rpm) |