Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξάρτημα τοποθέτησης τυφλών περτσινιών

Εξάρτημα τοποθέτησης τυφλών περτσινιών
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΠΕΡΤΣΙΝΩΜΑΤΟΣ 1/4''Μ3 Μ8

Αρ. είδους 0948100

EAN 4038898476924

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξάρτημα τοποθέτησης τυφλών περτσινιών

Αρ. είδους 0948100
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
Εξάρτημα για επεξεργασία παξιμαδιών με περτσίνι
  • Στερεώνεται σε όλα τα δράπανα που λειτουργούν με μπαταρία και ηλεκτρικό ρεύμα και διαθέτουν ρύθμιση ροπής, καθώς και σε συσκευές πεπιεσμένου αέρα

  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα περτσίνια με σπείρωμα και στρογγυλή πομπέ κεφαλή και μεγάλη φρεζάτη κεφαλή από M3 έως M8

  • Για περτσίνια με σπείρωμα από αλουμίνιο, χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα

  • Λιγότερος χρόνος επεξεργασίας απ' ότι με τους πριτσιναδόρους χειρός

  • Απαιτείται λιγότερη προσπάθεια απ' ό,τι με τα εργαλεία χειροκίνητης τοποθέτησης

  • Τοποθέτηση παξιμαδιών με περτσίνι σε δυσπρόσιτα σημεία

  • Ιδανικό προϊόν για χρήση σε εργοτάξια
Ανακοίνωση
  • Τα μανδρέλια με σπείρωμα και τα ακροφύσια πρέπει να παραγγέλλονται ειδικά για την κάθε μεμονωμένη συσκευή.

  • Για χρήση του εξαρτήματος τοποθέτησης περτσινιών συνιστάται επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο με ελάχιστη τάση τροφοδοσίας 14,4 V και βηματικά ρυθμιζόμενο σύνδεσμο μετάδοσης ροπής.

  • Πρέπει πάντα να ρυθμίζετε το κινητήριο μηχάνημα στη χαμηλότερη ταχύτητα περιστροφής.

  • Με αυτήν τη συσκευή δεν μπορεί να γίνει επεξεργασία βιδωτών πριτσινιών.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιλαμβάνεται το Εξάρτημα τοποθέτησης τυφλών περτσινιών:
1 x
Γερμανικό κλειδί μετρικού τύπου DIN 3110/ISO 1085

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 8Χ9ΜΜ

Περιγραφή:
8 x 9 mm
Εργαλεία ZEBRA® επαγγελματικής ποιότητας σε μεγάλη γκάμα μεγεθών
Ποσότητα: 1 x
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες