Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εξάρτημα τοποθέτησης τυφλών περτσινιών
Εξάρτημα για επεξεργασία παξιμαδιών με περτσίνι
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Στερεώνεται σε όλα τα δράπανα που λειτουργούν με μπαταρία και ηλεκτρικό ρεύμα και διαθέτουν ρύθμιση ροπής, καθώς και σε συσκευές πεπιεσμένου αέρα
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα περτσίνια με σπείρωμα και στρογγυλή πομπέ κεφαλή και μεγάλη φρεζάτη κεφαλή από M3 έως M8
- Για περτσίνια με σπείρωμα από αλουμίνιο, χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα
- Λιγότερος χρόνος επεξεργασίας απ' ότι με τους πριτσιναδόρους χειρός
- Απαιτείται λιγότερη προσπάθεια απ' ό,τι με τα εργαλεία χειροκίνητης τοποθέτησης
- Τοποθέτηση παξιμαδιών με περτσίνι σε δυσπρόσιτα σημεία
- Ιδανικό προϊόν για χρήση σε εργοτάξια
- Τα μανδρέλια με σπείρωμα και τα ακροφύσια πρέπει να παραγγέλλονται ειδικά για την κάθε μεμονωμένη συσκευή.
- Για χρήση του εξαρτήματος τοποθέτησης περτσινιών συνιστάται επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο με ελάχιστη τάση τροφοδοσίας 14,4 V και βηματικά ρυθμιζόμενο σύνδεσμο μετάδοσης ροπής.
- Πρέπει πάντα να ρυθμίζετε το κινητήριο μηχάνημα στη χαμηλότερη ταχύτητα περιστροφής.
- Με αυτήν τη συσκευή δεν μπορεί να γίνει επεξεργασία βιδωτών πριτσινιών.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!