Χρειάζονται μόνο τρία βήματα για να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες που προσφέρονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα.
Μόνο για επαγγελματίες
Ο κωδικός QR δεν είναι πλέον έγκυρος. Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να το ενεργοποιήσετε ξανά.
Χωρίσματα κατασκευασμένα από επιψευδαργυρωμένη λαμαρίνα για πρακτικό και ευέλικτο διαχωρισμό των συρταριών, προσαρμοσμένα στις διαστάσεις των αντίστοιχων συρταριών.
Ideal as a storage area for tools and components and for protecting the cabinet cover
Στιβαρός σκελετός για αύξηση του ύψους του περιβλήματος ερμαρίου συμπεριλαμβανομένου σετ ποδιών οριζοντίωσης για την αντιστάθμιση ανωμαλιών εδάφους
Συνδυασμός συρταριών και ερμαρίου με ανοιγόμενη πόρτα για αποθήκευση μεγαλύτερων και μικρότερων εργαλείων και υλικών
Σταθερή κατασκευή με φέρουσα ικανότητα 50 ή 100 kg ανάλογα με το πλάτος του συστήματος
Stable and torsion-free construction with a load capacity of up to 2 tonnes for heavy-duty use in production, storage and operation
Ιδανικό ως πρόσθετη επιλογή αποθήκευσης κάτω από την επιφάνεια εργασίας
Σταθερή κατασκευή που δεν επηρεάζεται από συστροφές και διαθέτει άφθονο αποθηκευτικό χώρο, κατάλληλα για χρήση κατά την παραγωγή και τη λειτουργία.
Πρόσθετη ενίσχυση του ποδιού πάγκου εργασίας στους πάγκους εργασίας συστήματος για βαριά φορτία και βαριές εργασίες
Για ασφαλή αποθήκευση και προστασία των εργαλείων από την ολίσθηση
Αρθρωτός πάγκος εργασίας συστήματος για μεγάλο εύρος εφαρμογών για καθημερινή χρήση