Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Τυπικός πάγκος εργασίας ντουλαπιών 2000 mm με 3 μπλοκ κάτω από τον πάγκο
Σταθερή κατασκευή που δεν επηρεάζεται από συστροφές και διαθέτει άφθονο αποθηκευτικό χώρο, κατάλληλα για χρήση κατά την παραγωγή και τη λειτουργία.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Συμπαγές πλαίσιο βάσης κατασκευασμένο από σωλήνες τετράγωνης διατομής 40x40 mm και εξοπλισμένο με συρτάρια, πόρτες με μεντεσέδες και ράφια
- Φέρουσα ικανότητα έως 800 kg
- Η συμπαγής επιφάνεια εργασίας εξασφαλίζει αντοχή στις διάφορες εφαρμογές και μακροχρόνια χρήση
- Στοιχείο κλειδώματος με μηχανική κλειδαριά με κύλινδρο
- Τα συρτάρια στο σύστημα έχουν εσωτερική διάσταση 8,6, ώστε να συγκρατούν όλα τα ένθετα από αφρώδες υλικό και τις ένθετες θήκες, τα κουτιά συστήματος και τα αντιολισθητικά υποστρώματα
- Τροχήλατη μερική προέκταση με φέρουσα ικανότητα 80 kg
- Λαβή τύπου λωρίδας από αλουμίνιο με επιλογές σήμανσης
- Η υψηλής ποιότητας επικάλυψη από ηλεκτροστατική βαφή τύπου πούδρας με μικροσκοπική δομή παρέχει μια ομοιογενή και κομψή επιφάνεια
- Προαιρετική προέκταση με κιτ ρύθμισης ύψους για ανεξάρτητη ρύθμιση του ύψους εργασίας από 955 έως 1205 mm, φέρουσα ικανότητα έως 250 kg
- Προαιρετική προέκταση στον κινητό πάγκο εργασίας ντουλαπιών με κινούμενη μονάδα ρυθμιζόμενου ύψους, φέρουσα ικανότητα έως 400 kg
- Μια εκτεταμένη σειρά παρελκομένων συμπληρώνει τον πάγκο εργασίας για τη δημιουργία ενός μοναδικού χώρου εργασίας
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!