Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Συλλογή χωρισμάτων με ράγες και χωρίσματα διαμερισμού για διαστάσεις συστήματος 8.6
Χωρίσματα κατασκευασμένα από επιψευδαργυρωμένη λαμαρίνα για πρακτικό και ευέλικτο διαχωρισμό των συρταριών, προσαρμοσμένα στις διαστάσεις των αντίστοιχων συρταριών.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Συνδυασμοί κατά παραγγελία και ευέλικτος, απλός σχεδιασμός
- Η συλλογή χωρισμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα συρτάρια με αντίστοιχες διαστάσεις συστήματος χάρη στις ομοιόμορφες διαστάσεις των συστημάτων
- Διατίθεται σε δύο διαφορετικά ύψη. Κατάλληλη για κιβώτια ύψους 60 mm, για πάνελ ύψους 90 και 120 mm και για κιβώτια ύψους πάνω από 150 mm.
- Οι ράγες και τα χωρίσματα διαμερισμού στερεώνονται εύκολα με πλαστικές βάσεις και μπορούν να αλλαχθούν ή να προεκταθούν οποιαδήποτε στιγμή. Τα χωρίσματα μπορούν επίσης να βιδωθούν στη βάση του κιβωτίου συρταριών, που διαθέτει οπές ανοιγμένες εκ των προτέρων.
- Χάρη στις διαστάσεις του συστήματος, οι ράγες και τα χωρίσματα διαμερισμού στα συρτάρια μπορούν να συνδυαστούν με όλα τα ένθετα από αφρώδες υλικό και τις ένθετες θήκες, ενώ μπορούν να προστεθούν κιβώτια και αντιολισθητικά υποστρώματα από τη σειρά προϊόντων ORSY® System World
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!