Χρειάζονται μόνο τρία βήματα για να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες που προσφέρονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα.
Μόνο για επαγγελματίες
Ο κωδικός QR δεν είναι πλέον έγκυρος. Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να το ενεργοποιήσετε ξανά.
Για τα συστήματα έγχυσης Pure Epoxy WIT-PE 1000, Concrete Multi WIT-UH 300 και Pure Epoxy Basic WIT-PE 510
Για φυσίγγια WIT των συστημάτων WIT-VM 250, WIT-NORDIC, WIT-VIZ, WIT-VIZ Express, RELAST, WIT-PM 200, WIT-EA 150 με στοιχείο καθαρισμού
Για εφαρμογή από όλα κυριολεκτικά τα φυσίγγια WIT και τα φυσίγγια σιλικόνης
Για χρήση με φυσίγγια WIT (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) και φυσίγγια σιλικόνης
Ευέλικτο λάδι για πολλές χρήσεις και για μεγάλο εύρος εφαρμογών
Αγκύριο στερέωσης για τυπικές εφαρμογές σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα. Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
Φούτερ μπλούζα ιδανικό για καθημερινή χρήση
Για τον καθαρισμό και την απομάκρυνση λιπαρών ουσιών κατά τις εργασίες συντήρησης και επισκευής
Πολύ αποτελεσματικό ειδικό καθαριστικό με διαλύτες. Με πιστοποίηση NSF
Οικονομικός λαμπτήρας για ελαφριά επαγγελματικά οχήματα 24 V
Οικονομική αλκαλική μπαταρία υψηλής ισχύος
Τρυπάνι γενικής χρήσης SMART STEP με κλιμακωτή γεωμετρία με εξαιρετικά ανομοιόμορφο βήμα (από διάμ. 2,5 mm), για την οποία εκκρεμεί η έκδοση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, για ακόμα πιο γρήγορη, πιο άνετη διάτρηση με απαράμιλλη ακρίβεια και διάρκεια ζωής
Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα με φλάντζα, μπλε γαλβανισμένος χάλυβας A2K, κεφαλή PH2