Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Ακροφύσιο αναμείκτη WIT-MX

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Ακροφύσιο αναμείκτη WIT-MX

Για τα συστήματα έγχυσης Pure Epoxy WIT-PE 1000, Concrete Multi WIT-UH 300 και Pure Epoxy Basic WIT-PE 510

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
Κατάλληλο για φυσίγγιο κονιάματος:


  • Τοποθέτηση "το ένα δίπλα στο άλλο" (1:3): 440 ml

  • Τοποθέτηση "το ένα δίπλα στο άλλο" (1:3): 585 ml

  • Τοποθέτηση "το ένα δίπλα στο άλλο" (1:3): 1400 ml

  • Ομοαξονικό (1:10): 320 ml, 420 ml

  • Τύπου Peeler (1:10): 280 ml

  • Τοποθέτηση "το ένα δίπλα στο άλλο" (1:10): 825 ml


Κατάλληλες προεκτάσεις μίκτη:


  • Σύνδεσμος ακροφυσίου αναμείκτη WIT-MV άκαμπτος, 10 x 200 mm

  • Σύνδεσμος ακροφυσίου αναμείκτη WIT-MV εύκαμπτος, 10 x 2000 mm

  • Σύνδεσμος ακροφυσίου αναμείκτη WIT-MV εύκαμπτος, 16 x 20 m (για σύσφιγξη του ακροφυσίου του αναμείκτη και του εύκαμπτου σωλήνα πλήρωσης: Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων, κωδ. είδους 053911222)

  • Σύνδεσμος ακροφυσίου αναμείκτη WIT-MV άκαμπτος, 16 x 2000 mm