Μανδρέλι σύσφιγξης Για δίσκους κοπής και λείανσης
Μανδρέλι σύσφιγξης για τροχούς κοπής και λείανσης
ΑΞΟΝΑΚΙ
Αρ. είδους 0664976
EAN 4047376510951

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Περιοχή τιμών σύσφιγξης 0–8 mm
Ένα μόνο μανδρέλι σύσφιγξης για όλες τις περιοχές τιμών σύσφιγξης.
Η βίδα σύσφιγξης είναι πλήρως βυθισμένη στο μανδρέλι σύσφιγξης
Δεν προεξέχουν τμήματα του σπειρώματος, οπότε η εργασία μπορεί να εκτελείται ακόμη και σε στενούς χώρους.
Βίδα σύσφιξης με μεγάλη επιφάνεια επαφής και δεξιόστροφο σπείρωμα (αυτο-σύσφιγξη)
Αξιόπιστη συγκράτηση τροχών.
Βίδα σύσφιξης με μεγάλη επιφάνεια στήριξης και διαμήκη εγκοπή
Χαλαρώνει και σφίγγει εύκολα με γερμανικό κλειδί 17 mm ή κατσαβίδι με εγκοπή.
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλο για διάμετρο διάτρησης | 6 mm |
Μήκος | 54 mm |
Διάμετρος στελέχους | 6 mm |