Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μανδρέλι σύσφιγξης Για δίσκους κοπής και λείανσης
Ένα για όλους τους τύπους. Μανδρέλι σύσφιγξης για τροχούς κοπής και λείανσης με οπή 6 mm ή 10 mm, για χρήση σε αξονικά ή ίσια τροχιστικά μηχανήματα.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Περιοχή τιμών σύσφιγξης 0–8 mm
Ένα μόνο μανδρέλι σύσφιγξης για όλες τις περιοχές τιμών σύσφιγξης.
Η βίδα σύσφιγξης είναι πλήρως βυθισμένη στο μανδρέλι σύσφιγξης
Δεν προεξέχουν τμήματα του σπειρώματος, οπότε η εργασία μπορεί να εκτελείται ακόμη και σε στενούς χώρους.
Βίδα σύσφιξης με μεγάλη επιφάνεια επαφής και δεξιόστροφο σπείρωμα (αυτο-σύσφιγξη)
Αξιόπιστη συγκράτηση τροχών.
Βίδα σύσφιξης με μεγάλη επιφάνεια στήριξης και διαμήκη εγκοπή
Χαλαρώνει και σφίγγει εύκολα με γερμανικό κλειδί 17 mm ή κατσαβίδι με εγκοπή.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!