Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μονάδα επισκευής κλιματιστικών οχημάτων COOLIUS® A10
Εύχρηστη, φορητή συνοδευτική μονάδα για το σέρβις κλιματιστικών μονάδων με R134a
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Αποτελεσματικό για φορητή χρήση
- Πρωτοποριακή κατασκευή με κλείδωμα μεταφοράς
- Κορυφαίο επίπεδο μείωσης κρούσης
- Δυνατότητα λειτουργίας με μετατροπέα τάσης
Εξειδικευμένη τεκμηρίωση
- Εξαγωγή δεδομένων σε Excel μέσω διασύνδεσης USB
- Τεκμηρίωση των επιμέρους υπηρεσιών
- Αξιολόγηση της συνολικής κατανάλωσης ψυκτικού μέσου
Γρήγορη αλλαγή τύπου λαδιού, π.χ. από λάδι PAG σε POE
Έξυπνη έκπλυση του συστήματος σωληνώσεων και των εύκαμπτων σωλήνων σέρβις
Μεγάλα διαστήματα μεταξύ των σέρβις
Χρήση ειδικά σχεδιασμένων εξαρτημάτων υψηλής ποιότητας
Καμία ανεπιθύμητη πρόσβαση
Προσωποποιημένη πρόσβαση με 4-ψήφιο κωδικό πρόσβασης
Περιεχόμενα κατά την παράδοση
- 2 εύκαμπτοι σωλήνες σέρβις 3 m με τυπικούς συνδέσμους ταχείας αποσύνδεσης
- Βάση δεδομένων στάθμης πλήρωσης οχημάτων
- Αυτοκόλλητα για διάφορα λάδια και πρόσθετα UV
- Βιβλίο συντήρησης
- Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας (με διαδικτυακό σύνδεσμο για πολυγλωσσικές οδηγίες λειτουργίας)
- Οδηγίες συσκευής
Επισκευή κλιματιστικών σε μονάδες κλιματισμού αυτοκινήτων, ημιφορτηγών, επαγγελματικών οχημάτων, οχημάτων κατασκευών και αγροτικών οχημάτων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!