Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Επαναφορτιζόμενο παλμικό κατσαβίδι ASS 18-1/2 ιντσών HT
Πολύ ισχυρό και εργονομικό κρουστικό κατσαβίδι μπαταρίας με υψηλή ροπή, κατάλληλο για κατσαβίδια διαμέτρου έως M20.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Μέγ. ροπή 610 Nm
Περιορισμένη καταλληλότητα για αλλαγή τροχών, μη κατάλληλο για βιδωτές συνδέσεις εν σειρά
Προστασία από υπερφόρτωση
Ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ζημιάς από υπερφόρτωση στο μηχάνημα ή την μπαταρία
Μέγιστη απόδοση με βέλτιστη ψύξη
Τετραπολικό μοτέρ με καλύτερη κατανομή ισχύος από ένα συμβατικό διπολικό μοτέρ
Μπαταρία μικρού βάρους, υψηλής απόδοσης χωρίς φαινόμενο μνήμης
Τεχνολογία ιόντων λιθίου
Συνεχής έλεγχος της χωρητικότητας της μπαταρίας
Ένδειξη κατάστασης φόρτισης στην μπαταρία
Τα κρουστικά κατσαβίδια δεν είναι ροπομετρικά κατσαβίδια. Οι συνδέσεις που απαιτούν συγκεκριμένη ροπή πρέπει να ελέγχονται με ροπομετρική συσκευή μετά από τη σύσφιγξη με το κρουστικό κατσαβίδι.
Ξυλόβιδες/βίδες μοριοσανίδας, σφίξιμο παξιμαδιών, κυλινδρικές βίδες, αγκύρια τύπου βίδας κ.λπ.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!