Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Επαναφορτιζόμενο εφαπτομενικό κρουστικό κατσαβίδι ASS 12-A
Πολύ ελαφρύ περιστροφικό κρουστικό κατσαβίδι 12 V με ισχυρή ροπή παρά τις εξαιρετικά μικρές διαστάσεις και το μικρό βάρος του. Ιδανικό για κοντές βίδες μοριοσανίδας
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Πολύ ξεκούραστη εργασία
Χάρη στο πολύ μικρό βάρος και μήκος και τη σχεδίαση μικρών διαστάσεων
Ιδανικός φωτισμός της περιοχής εργασίας
Τρία φώτα LED στην κεφαλή της συσκευής φωτίζουν ακριβώς το σημείο βιδώματος.
Πληροφορίες για την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας
Δε προκύπτει πλέον απροσδόκητη εξάντληση της μπαταρίας, χάρη στη μόνιμη ένδειξη μπαταρίας στη συσκευή.
Συμβατό με όλα τα προϊόντα που τροφοδοτούνται από μπαταρίες 10,8 V και 12 V
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!