Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Επαναφορτιζόμενο εφαπτομενικό κρουστικό κατσαβίδι ASS 18-A EC Combi
Πολύ ευέλικτο επαναφορτιζόμενο κρουστικό κατσαβίδι 18 V με μοναδικό συνδυασμένο τσοκ εργαλείων, τριπλό έλεγχο ισχύος και μοτέρ χωρίς ψήκτρες με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Τσοκ πολλαπλών εργαλείων
Συνδυασμένη εξάγωνη υποδοχή 1/4 ίντσας και καρέ 1/2 ίντσας, που επιτρέπει τη χρήση μιας συσκευής σε ακόμα περισσότερες εφαρμογές
Αποδοτικό μοτέρ EC χωρίς ψήκτρες, με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης
Για μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας ανά φόρτιση της μπαταρίας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του μοτέρ
Ρύθμιση ισχύος 3 βαθμίδων
Τρεις βαθμίδες ταχύτητας/ρυθμού κρούσης για διαφορετικές εφαρμογές και υλικά
Βέλτιστος φωτισμός της περιοχής εργασίας
Φωτισμός με τριπλό φως LED
Βολική σχεδίαση λαβής
Εργονομικά σχεδιασμένη λεπτή λαβή από μαλακό υλικό για ασφαλή και σταθερή συγκράτηση
Το κρουστικό κατσαβίδι πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τα προβλεπόμενα καρυδάκια.
Για εργασία με βίδες M6–M16 μετρικού τύπου και για τη σύσφιγξη παξιμαδιών, αγκυρίων τύπου βίδας κ.λπ.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!