Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Δίσκος κοπής SPEED για ανοξείδωτο χάλυβα
Δίσκος κοπής με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής και εξαιρετική απόδοση κοπής
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Γρήγορη και αποτελεσματική κοπή με πολύ σύντομους χρόνους κοπής
- Εξαιρετικά λεπτός για κοπές ακριβείας χωρίς σχεδόν καθόλου γρέζια
- Η πολύ λεπτή σχεδίαση διασφαλίζει επίσης πολύ καθαρές και ψυχρές επιφάνειες κοπής
- Βέλτιστη προστασία από θραύση
- Η χαμηλή προσπάθεια που απαιτείται εξασφαλίζει άνετη εργασία και δεν επιβαρύνει τον χρήστη και το ηλεκτρικό εργαλείο
- Ποιότητα ZEBRA για ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις
- Αποθήκευση σε ξηρό χώρο σε θερμοκρασία δωματίου 20 °C
- Πρέπει πάντα να φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό όταν εργάζεστε
- Όταν εκτελείτε εργασίες κοπής, πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό κάλυμμα
- Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο δίσκους που δεν έχουν υποστεί ζημιά
- Μην μπλοκάρετε/γέρνετε τους δίσκους κατά τη διάρκεια της κοπής. Αυξημένος κίνδυνος θραύσης!
- Φροντίστε να είναι σωστή η πίεση επαφής
- Πρέπει πάντα να σφίγγετε τους δίσκους κοπής (ευθείας σχεδίασης) με τον μεταλλικό δακτύλιο προς το ηλεκτρικό εργαλείο
- Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στα φυλλάδιο στο ένθετο συσκευασίας
- Για την κατηγορία KWU II (π.χ. σωληνώσεις και κατασκευή αντιδραστήρων)
- Συμμορφώνεται με τις πιο αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 12413 και του OSA (Οργανισμός για την ασφάλεια των εργαλείων λείανσης)
- Προϊόν κατάλληλο για χάλυβα και ειδικά για ανοξείδωτο χάλυβα
- Εξαιρετικά αποτελεσματική κοπή για σωλήνες και προφίλ με λεπτά τοιχώματα, λεπτές λαμαρίνες, λαμαρίνες αμαξωμάτων κ.λπ.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!