Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μεταλλικό δισκοπρίονο MKS 2400
Δισκοπρίονο κοπής μετάλλου για πριόνισμα σωλήνων και προφίλ από χάλυβα, μη σιδηρούχων μετάλλων, πλαστικών και συνθετικών υλικών, καθώς και ανοξείδωτου χάλυβα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Υψηλή ελκτική δύναμη
Απόδοση μοτέρ 2400 W
Ξεκούραστη εργασία
Βελτιωμένη σχεδίαση χάρη στην οριζόντια θέση της λαβής
Κατάλληλο για φορητή χρήση
Το πριόνι μεταφέρεται εύκολα χάρη στην κεντρική λαβή μεταφοράς.
Πολύ ομαλή λειτουργία, βελτιωμένη ποιότητα κοπής και διάρκεια ζωής
Οδηγός λεπίδας πριονιού με αποσβεστήρα κραδασμών
Φιλικό προς το περιβάλλον και προς τον χρήστη
Δεν απαιτείται ψύξη, δηλαδή δεν χρειάζεται χρήση λιπαντικού. Δεν χρειάζεται χειροκίνητη αφαίρεση γρεζιών.
Βολική συλλογή ροκανιδιών (έως 80%)
Με δοχείο συλλογής σκόνης πριονίσματος
Άνετη και γρήγορη ρύθμιση των φαλτσογωνιών (90-75-60-45°)
Σύστημα ταχείας σύσφιγξης
Χειρισμός που δεν επιβαρύνει την πλάτη σας
Προαιρετική βάση τοποθέτησης με διαμήκες σημείο ακινητοποίησης με κλίμακα (αρ. είδους 0701330001), σχεδιασμένη για πιο άνετη εργασία.
- Ο πριονόδισκος δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα κατά την παράδοση
- Η διάρκεια ζωής του πριονόδισκου εξαρτάται από τη διατομή της επιφάνειας κοπής.
| Μέγιστες διαστάσεις των τεμαχίων εργασίας | ||
| 90° | 45° | |
| Κυκλικό σχήμα | 140 mm/125 mm (ανοξείδωτος χάλυβας) | 102 mm |
| τετράγωνο σχήμα | 125 x 125 mm | 75 x 100 mm |
| ορθογώνιο σχήμα | 105 x 155 mm | 75 x 100 mm |
Για χυτοσίδηρο, χάλυβα, αλουμίνιο, SML, σωλήνες νερού και αερίου, σωλήνες με πλαστικό περίβλημα ή ακόμη και για ανοξείδωτο χάλυβα
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!