Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Δισκοπρίονο KTS 300-L
Για ίσιες, γωνιακές ή/και λοξές τομές σε σκληρό/μαλακό ξύλο, συμπαγές ξύλο, αλουμίνιο και πλαστικό. Ακριβής κοπή με προβολή οδηγού λέιζερ τοποθέτησης, που προσομοιώνει τις γραμμές κοπής
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Πολύ ισχυρό μοτέρ με ψήκτρες
- Ακριβής κοπή με ένδειξη γωνίας και ευανάγνωστη διαβαθμισμένη κλίμακα
- Γραμμή λέιζερ με αυτόματη βαθμονόμηση
- Μικρών διαστάσεων, ελαφρύ με επιφάνεια εργασίας από αλουμίνιο
- Ομαλή εκκίνηση
- Φρένο μοτέρ που σταματά τη λεπίδα το αργότερο μέσα σε 10 δευτ.
- Προστασία από τυχαία επανεκκίνηση
- Λεπίδα ρυθμιζόμενη προς τα δεξιά ή τα αριστερά από 0 έως 45° με δυνατότητα αυτόματου σταματήματος στις 0, 15, 22,5, 30 και 45°
- Δυνατότητα κλίσης από 90° έως 45° προς τα αριστερά, ακόμα και σε συνδυασμό με περιστροφή προς τα δεξιά ή τα αριστερά
- Διαθέτει ανοίγματα αναρρόφησης σκόνης
- Ρυθμιζόμενη κατά ύψος πάνω επιφάνεια εργασίας με πλευρικό στοπ στην οριακή θέση
- Διαθέτει λεπίδα για ξύλο 48 δοντιών με διάμετρο 300, διάταξη ώθησης τεμαχίων, πλευρικό ρυθμιστικό και πάνω πλευρικό στοπ στην οριακή θέση
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!