Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πριόνι τεμαχισμού και φαλτσογωνιάς KGS 250-60
Πριόνι τεμαχισμού και φαλτσογωνιάς με πολύ μικρές διαστάσεις και χαμηλό βάρος, λειτουργία ολίσθησης και υψηλή ροπή, μοτέρ 1400 W, περιλαμβάνει λεπίδα SC με 24 δόντια, εργαλείο συναρμολόγησης και σφιγκτήρα τεμαχίων εργασίας για φορητή χρήση.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Κατάλληλο για υψηλή ικανότητα κοπής
Λειτουργία τάνυσης με εσωτερική γλίστρα τύπου "τρομπόνι", γλίστρα υψηλής ποιότητας και ένσφαιρα ρουλεμάν
Ακριβής εργασία και τέλειος φωτισμός της περιοχής εργασίας
Η λυχνία LED υποδεικνύει τη γραμμή κοπής χρησιμοποιώντας τη σκιά της λεπίδας του πριονιού.
Εύκολη και γρήγορη ρύθμιση της φαλτσογωνιάς και της κλίσης
Προκαθορισμένη σύμπλεξη σε τυπικές γωνίες
Εργασία ακριβείας σε όλες τις ρυθμίσεις κλίσης
Πλάκα βάσης με φρεζαρισμένη επιφάνεια και ανασχετήρας κίνησης από χυτευμένο αλουμίνιο με βελτιστοποιημένη σχεδίαση
Καθαρό περιβάλλον εργασίας
Αποτελεσματική απομάκρυνση σκόνης 2 σημείων
Εύκολη μεταφορά
- Ασφαλής λειτουργία κλειδώματος για την προέκταση και την κεφαλή του πριονιού
- Πρακτικές λαβές μεταφοράς, οι οποίες, επιπλέον, αυξάνουν σημαντικά την επιφάνεια στήριξης των τεμαχίων εργασίας
Για ξύλο, MDF και πολυστρωματικά υλικά
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!