Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΧΕΙΡΟΣ EHKS 11-190 CLASSIC
Δισκοπρίονο χειρός 1100 W με βάθος κοπής 67 mm
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εργονομική σχεδίαση
- Χαμηλό βάρος για άψογο χειρισμό
- Πλάκα βάσης από αλουμίνιο χυτευμένο υπό πίεση
Διάταξη ασφάλισης ατράκτου
Γρήγορη και εύκολη αλλαγή λεπίδας
Προστασία του χρήστη και του μοτέρ
Ομαλή εκκίνηση
Κλίση 45 μοιρών
Για μεγάλο εύρος εφαρμογών
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!