Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ηλεκτρικό τριβείο με κυκλική κίνηση ESS 115-2 με σύστημα σύσφιξης γενικής χρήσης
Για στερέωση γυαλόχαρτου με επιφάνειες τύπου αυτοπρόσφυσης διαστάσεων 230 x 115 mm και διάτρηση 10 οπών καθώς και για τη σύσφιγξη γυαλόχαρτου χωρίς σύστημα σύνδεσης με κόλλα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εξαιρετικό φινίρισμα λείανσης
- Σύστημα ταλάντωσης χαμηλών κραδασμών και μεγάλης αντοχής
- Επιτυγχάνει τέλεια αποτελέσματα λείανσης χωρίς σχεδόν καθόλου αυλακώσεις λείανσης
Ανθεκτικό σύστημα σύσφιγξης για πολλές χρήσεις
- Σύστημα σύσφιγξης γενικής χρήσης που επιτρέπει τη χρήση γυαλόχαρτου με και χωρίς με αυτοπρόσφυση.
- Χρήση λειαντικών μέσων πάχους έως 10 mm
Ενσωματωμένο σύστημα εξαγωγής σκόνης
- Φυσίγγιο συλλογής σκόνης που αδειάζεται εύκολα
- Αυτόματη εξαγωγή σκόνης και φίλτρο από πολυεστέρα που πλένεται
Καθαρή εργασία
Πρόσθετη εξαγωγή με πλευρικά κανάλια εξαγωγής στην πλάκα λείανσης με αυτοπρόσφυση.
Ισχυρότερη συγκράτηση κατά τη σύνδεση εξωτερικής ηλεκτρικής σκούπας
Σύνδεση εξαγωγής γενικής χρήσης με αυλάκωση
Οι βλαβερές σκόνες (π.χ. σκόνη από πριόνισμα και σκόνη από βαφή) πρέπει να απομακρύνονται με ηλεκτρική σκούπα με έγκριση κατηγορίας M. Η αυτόματη βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα υγρού/στεγνού καθαρισμού ISS 45-M, αρ. αντ. 07011460 είναι κατάλληλη για την απομάκρυνση σκόνης τέτοιων τύπων.
Λείανση ξύλου, γύψου, πλαστικού, μη σιδηρούχων μετάλλων, χαλύβδινων ελασμάτων κ.λπ.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!