Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σπαθόσεγα EFS 1100-E COMPACT
Μικρές διαστάσεις και υψηλή ισχύς, με μοτέρ 1.100 W και διαδρομή λεπίδας 28 mm για υψηλή απόδοση και μεγάλη ικανότητα κοπής
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Μικρό βάρος για εύκολο χειρισμό
- Χαμηλές εκπομπές θορύβου
- Ομαλή λειτουργία
- Χειρισμός ακριβείας χάρη στη μαλακή λαβή. Το εργονομικό σχήμα εξασφαλίζει την άνετη χρήση του εργαλείου
- Η λεπίδα του πριονιού μπορεί να περιστραφεί κατά 180°
- Σύστημα μετάδοσης προστατευμένο από τη σκόνη και την εκτίναξη νερού
- Άνετη σύνδεση των λεπίδων πριονιού
- Μοχλός χειρισμού με το ένα χέρι για εύκολη αντικατάσταση των λεπίδων πριονιού
- Ξεκούραστη και άνετη εργασία
- Κλείδωμα σε συνεχή λειτουργία
- Ο αναστολέας επανεκκίνησης εμποδίζει τις ακούσιες εκκινήσεις μετά από διακοπές του ρεύματος
Εργασίες κατεδάφισης και αποσυναρμολόγησης.
Ιδανικό για την κοπή ξύλου, μετάλλου, πλαστικού ή άλλων παρόμοιων υλικών, όπως σκληρό καουτσούκ, υαλοΐνα κ.λπ.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!