Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κολαούζο-ματσακόνι BMH 45-XE
Ισχυρό και αντικραδασμικό κρουστικό δράπανο/ματσακόνι 8 kg με υποδοχή σύνδεσης SDS-max.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Άνετη εργασία
Δεν χρειάζεται να κρατάτε τον διακόπτη συνεχώς πατημένο όταν εκτελείτε παρατεταμένες εργασίες λάξευσης.
Ρυθμιζόμενη ισχύς διάτρησης και κρούσης
Η ισχύς μειώνεται ή αυξάνεται με απλή περιστροφή του τροχού ηλεκτρονικής ρύθμισης.
Ένδειξη δυσλειτουργίας
Το LED υποδεικνύει πιθανές βλάβες ή ειδοποιεί για την επικείμενη ανάγκη αντικατάστασης των ψηκτρών.
Ταχεία πρόοδος διάτρησης και εξαιρετικά ομαλή λειτουργία
Το αντικραδασμικό σύστημα προστατεύει τις αρθρώσεις του χρήστη. Συντομότεροι χρόνοι διάτρησης με υψηλή δύναμη κρούσης.
Εργασία με ελάχιστη κόπωση
Οι 12 ρυθμίσεις του σκαρπέλου κλειδώνουν και επιτρέπουν την προσαρμογή σε οποιαδήποτε γωνία εργασίας.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!