Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κρουστικό δράπανο και σκαπτικό BMH 40-XES
Κρουστικό σκαπτικό δράπανο με συμπλέκτη ασφαλείας δύο σταδίων και σύστημα διπλής απόσβεσης. Αυξημένη ασφάλεια και άνεση κατά την εργασία
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Υψηλό επίπεδο ασφάλειας
Δυνατότητα ρύθμισης σε υψηλότερη ροπή με χρήση της ζεύξης δύο σταδίων 40 Nm/80 Nm
Ένδειξη δυσλειτουργίας
Το LED υποδεικνύει πιθανές βλάβες ή ειδοποιεί για την επικείμενη ανάγκη αντικατάστασης των ψηκτρών.
Ταχεία πρόοδος διάτρησης και εξαιρετικά ομαλή λειτουργία
Το αντικραδασμικό σύστημα προστατεύει τις αρθρώσεις του χρήστη. Συντομότεροι χρόνοι διάτρησης με υψηλή δύναμη κρούσης.
Σε πολλές περιπτώσεις, εξαλείφει την ανάγκη χρήσης πρόσθετου ματσακονιού
Λειτουργία σκαρπέλου με κρουστική ισχύ 8 Joule
Ξεκούραστη εργασία
Οι 18 ρυθμίσεις του σκαρπέλου κλειδώνουν και επιτρέπουν την προσαρμογή σε οποιαδήποτε γωνία εργασίας.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!