Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κολαούζο-ματσακόνι BMH 40-BASIC
Κρουστικό και σκαπτικό δράπανο με υποδοχή σύνδεσης SDS-max, περίβλημα συστήματος μετάδοσης από μαγνήσιο χυτευμένο υπό πίεση και αντικραδασμικό μηχανισμό για άνετη εργασία
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ο διακόπτης κλειδώματος εξασφαλίζει άνετη εργασία σε συνεχή λειτουργία
- Το ενσωματωμένο σύστημα απόσβεσης προστατεύει τον χρήστη μειώνοντας τους κραδασμούς
- Το στιβαρό αλλά ελαφρύ περίβλημα του κιβωτίου μετάδοσης από μαγνήσιο χυτευμένο υπό πίεση βελτιστοποιεί την αποβολή θερμότητας κατά τη σκληρή χρήση σε εργοτάξια κατασκευαστικών έργων
- Ο ενσωματωμένος έλεγχος ανάδρασης διατηρεί σχεδόν σταθερές τις στροφές υπό φορτίο
- Δυνατότητα εκ των προτέρων επιλογής της ταχύτητας και του ρυθμού παλινδρόμησης με το ρυθμιστικό κάτω από τη λαβή
- Δύο λυχνίες LED υποδεικνύουν την ανάγκη αλλαγής των ψηκτρών άνθρακα καθώς και τη διαθέσιμη τάση δικτύου
- Η ηλεκτρονική λειτουργία ομαλής εκκίνησης εξασφαλίζει εκκίνηση χωρίς προβλήματα
- Η λειτουργία προστασίας από επανεκκίνηση εμποδίζει τις ακούσιες εκκινήσεις σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος
- Περιστροφική κρουστική διάτρηση σε σκυρόδεμα, υλικά τοιχοποιίας και φυσική πέτρα
- Ελαφριά έως μέτρια λάξευση τοίχων από σκυρόδεμα και υλικά τοιχοποιίας
- Διάνοιξη διαμπερών οπών με κρουστικά τρυπάνια κυρίως σε υλικά τοιχοποιίας
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!