Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κολαούζο-ματσακόνι BMH 32-XE
Στιβαρό κρουστικό δράπανο και ματσακόνι για υποδοχή ώθησης SDS-plus για διαμέτρους διάτρησης έως 32 mm στο σκυρόδεμα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ταχεία πρόοδος διάτρησης και εξαιρετικά ομαλή λειτουργία
Το αντικραδασμικό σύστημα προστατεύει τις αρθρώσεις του χρήστη. Συντομότεροι χρόνοι διάτρησης με υψηλή δύναμη κρούσης.
Σε πολλές περιπτώσεις, εξαλείφει την ανάγκη χρήσης πρόσθετου ματσακονιού
Λειτουργία σκαρπέλου με κρουστική ισχύ 4,2 Joule
Ξεκούραστη εργασία
Οι 24 ρυθμίσεις του σκαρπέλου κλειδώνουν και επιτρέπουν την προσαρμογή σε οποιαδήποτε γωνία εργασίας.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!