Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Επαναφορτιζόμενο παλμικό μπουλονόκλειδο BIW 18BL
Εξαιρετικά ισχυρόπαλμικό μπουλονόκλειδο μπαταρίας με υψηλή ροπή. Κατάλληλο για βίδες διαμέτρου έως M22
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Αποδοτικό μοτέρ χωρίς ψήκτρες, με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης
Για μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας και μεγαλύτερα διαστήματα συντήρησης
Μέγ. ροπή 1.000 Nm
Για εφαρμογές στερέωσης βαρέος τύπου
1/2 ίντσας (καρέ 13 mm με δακτύλιο συγκράτησης)
Για μεγαλύτερη απόδοση ροπής και άριστη συγκράτηση
Ενσωματωμένο φως LED
Ανάβει κατά την εργασία σε σκοτεινό χώρο
Εργονομική σχεδίαση λαβής
Εργονομικά διαμορφωμένη και λεπτή λαβή με μαλακή επιφάνεια αδράγματος για ασφαλές και σταθερό κράτημα
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!