Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Επαναφορτιζόμενο κρουστικό κατσαβίδι ASS 18-1/4 ίντσας COMPACT M-CUBE
Ελαφρύ επαναφορτιζόμενο κρουστικό κατσαβίδι μικρών διαστάσεων με τσοκ για μύτες ¼ ίντσας (E 6.3)
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Τα τρία επίπεδα ταχύτητας/ροπής, καθώς και τρεις ακόμα λειτουργίες που μπορούν να ρυθμιστούν για την κατάλληλη εργασία βιδώματος, επιτρέπουν τη βέλτιστη προσαρμογή για ευρύ φάσμα εφαρμογών
- Βέλτιστος φωτισμός της περιοχής εργασίας χάρη στην τριπλή λυχνία LED στην κεφαλή του μηχανισμού
- Ο κινητήρας χωρίς ψήκτρες με προστασία από υπερφόρτιση, είναι ανθεκτικός, πανίσχυρος και έχει χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης
- Εύκολη και φιλική προς τον χρήστη εργασία χάρη στη μικρή και ελαφριά σχεδίαση με ελαστική λαβή
- Προστασία του καρπού από ανάκρουση και δυνάμεις ροπής
- Η ενσωματωμένη θήκη γρήγορης αλλαγής για μύτες ¼ ίντσας (E 6.3) επιτρέπει τη γρήγορη αλλαγή μύτης χωρίς τη χρήση εργαλείων
Συνιστώμενο ελάχιστο μέγεθος μπουλονιού: M16 με εξαγωνική υποδοχή ή με κεφαλή TX. Για κατσαβίδια με εξαγωνική κεφαλή, έως και το M8 (μέγεθος 13).
Τα κρουστικά κατσαβίδια δεν είναι ροπομετρικά όργανα. Οι συνδέσεις που απαιτούν συγκεκριμένη ροπή πρέπει να ελέγχονται με τη χρήση ροπομετρικής συσκευής μετά από τη σύσφιγξη με το κρουστικό κατσαβίδι.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!