Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Επαναφορτιζόμενο πιστόλι εφαρμογής τυφλών περτσινιών ANG 18 COMPACT M-CUBE
Για τοποθέτηση τυφλών περτσινιών διαμέτρου 2,4 έως 4,8 mm από όλα τα υλικά χωρίς σύνδεση με καλώδιο
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Προϊόν συμβατό με όλες τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 18V M-CUBE
- Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στις χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης, την υψηλή απόδοση και το μοτέρ χωρίς ψήκτρες
- Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή για άνετη και ξεκούραστη εργασία
- Ταχύτερες αλλαγές του ακροφυσίου με χρήση του μηχανικού κλειδιού τοποθέτησης που περιλαμβάνεται
- Ενσωματωμένες λυχνίες LED για απευθείας φωτισμό της περιοχής εργασίας
- Καθαρή εργασία, καθώς τα κομμένα μανδρέλια περτσινώματος συλλέγονται στο διαφανές δοχείο
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!