Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σετ συντήρησης 692
Για μονάδες επισκευής κλιματιστικών: Coolius 1200, Coolius 2700
Διαστήματα συντήρησης: 100 ώρες λειτουργίας
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Περιεχόμενα:
- 1 δοχείο λαδιού αντλίας κενού, 500 ml
- 1 φίλτρο σωματιδίων
- 1 ξηραντής φίλτρου
- 4 τσιμούχες για εύκαμπτους σωλήνες σέρβις
- 1 τσιμούχα για την τάπα αποστράγγισης λαδιού στην αντλία κενού
- 1 αυτοκόλλητο για το σέρβις
Οι κατασκευαστές μονάδων επισκευής κλιματιστικών συνιστούν να γίνεται σέρβις στις μονάδες επισκευής κλιματιστικών τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Η ετήσια συντήρηση παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μονάδας επισκευής και εξασφαλίζει ότι οι επισκευές των κλιματιστικών γίνονται σωστά.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!