Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σετ συντήρησης 610
Για μονάδες επισκευής κλιματιστικών: Coolius 4000, 4000HP, 2000, 20 kg με/χωρίς βαλβίδα χειρός, Secutronic 10 kg, Plus, δίαυλος 40 kg
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Περιεχόμενα:
- 2 φίλτρο
- 2 δοχεία λαδιού αντλίας κενού 240 ml
- 3 τσιμούχες (διαφορετικά μεγέθη)
- 1 φίλτρο για δοχεία απόβλητων λαδιών
- 1 αυτοκόλλητο για το σέρβις
Σημείωση: Για τον δίαυλο Secutronic 40 kg, απαιτούνται δύο σετ.
Οι κατασκευαστές μονάδων επισκευής κλιματιστικών συνιστούν να γίνεται σέρβις στις μονάδες επισκευής κλιματιστικών τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Η ετήσια συντήρηση παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μονάδας επισκευής και εξασφαλίζει ότι οι επισκευές των κλιματιστικών γίνονται σωστά.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!